Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzhandschuhe 3-Fingerhandschuh


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hitzeschutzhandschuhe 3-Fingerhandschuh
Hitzeschutzhandschuhe 3-Fingerhandschuh
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-971904
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     H113B230-PBI
EAN/GTIN:
     4030971045058
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hitzehandschuh
Hitzeschutzhandschuh
Hitzeschutzhandschuhe
Feinmechaniker-Handschuhe
nach EN 407 · EN 388 · Kat. III · für Kontakt-/Strahlungshitze · Anwendung: die Handschuhe dienen u. a. sowohl als Transporthilfe als auch zum Schutz vor Schweißspritzern sowie vor StrahlungshitzeWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet· Weiterreißfestigkeit: 3· Stichfestigkeit: 4· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 4· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet· Norm: EN 388, EN 407· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: bedingt geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
10
Hitzeschutz max. kurzfristig:
Kontakthitze 500 °C
Länge ca.:
300 mm
Abriebfestigkeit:
4
Farbe:
braun
Marke:
JUTEC
Ausführung:
3-Fingerhandschuh
Material:
PBI-Gewebe mit Isolation
Kontakthitzefestigkeit:
Level 4
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 63,30*
€ 88,18*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,42*
€ 88,56*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 72,92*
€ 90,89*
5 Tage
2
€ 5,90*
ab € 79,90*
€ 98,69*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,00*
€ 116,56*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 88,18*
€ 104,93
pro Paar
ab 2 Paar
€ 84,25*
€ 100,26
pro Paar
ab 5 Paar
€ 78,75*
€ 93,71
pro Paar
ab 10 Paar
€ 74,47*
€ 88,62
pro Paar
ab 20 Paar
€ 72,06*
€ 85,75
pro Paar
ab 500 Paar
€ 63,30*
€ 75,33
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jutec Hitzeschutz
HSHD0002KA-3
ab € 22,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.