| |
|
| Artikel-Nr.: 79DAC-4000371189NW Herst.-Nr.: 4000371189NW EAN/GTIN: 4030971045058 |
| |
|
| | |
| nach EN 407 · EN 388 · Kat. III · für Kontakt-/Strahlungshitze · Anwendung: die Handschuhe dienen u. a. sowohl als Transporthilfe als auch zum Schutz vor Schweißspritzern sowie vor StrahlungshitzeWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet· Weiterreißfestigkeit: 3· Stichfestigkeit: 4· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 4· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet· Norm: EN 388, EN 407· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: bedingt geeignetWeitere Informationen:Größe: 10 Hitzeschutz max. kurzfristig: Kontakthitze 500 °CLänge ca.: 300 mmAbriebfestigkeit: 4 Farbe: braun Marke: JUTEC Ausführung: 3-Fingerhandschuh Material: PBI-Gewebe mit Isolation Kontakthitzefestigkeit: Level 4 PSA-Kategorie: III Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, schnittschutz handschuhe, schnittfeste handschuhe einheitsgröße, Hitzeschutzhandschuhe 3-Fingerhandschuh 10 braun PBI-Gewebe m.Iso |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 63,30* | € 88,18* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 70,42* | € 88,56* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 72,92* | € 90,89* | | | | Lager 79DAC | | | | | | € 5,90* | ab € 79,90* | € 98,69* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 95,00* | € 116,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 79DAC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 79DAC | | Versand: Lager 79DAC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 122,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|