| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000371189 Herst.-Nr.: H113B230-PBI EAN/GTIN: 4030971045058 |
| | |
|
| | |
| Hitzeschutzhandschuhe 3-Finger mit Isolation Universalgröße natur PBI-Gewebe EN 388, EN 407 Kategorie III JUTEC nach EN 407 · EN 388 · Kat. III · für Kontakt-/Strahlungshitze · alle Handschuhe sind mit einer Spezialisolierung ausgerüstet, um den Weiterfluss der Hitze einzudämmen · Anwendung: die Handschuhe dienen sowohl als Transporthilfe als auch zum Schutz vor Schweißspritzern sowie vor Strahlungshitze · Weitere technische Eigenschaften Kategorie: III · Abriebfestigkeit: 4 · Weiterreißfestigkeit: 3 · Stichfestigkeit: 4 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 4 · Ausführung: 3-Finger mit Isolation · Norm: EN 388, EN 407 Weitere Informationen: | | Material: | PBI-Gewebe | Marke: | JUTEC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, schnittschutz handschuhe, schnittfeste handschuhe einheitsgröße, Hitze- und Schweißerschutzhandschuhe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 63,19* | € 88,10* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 70,72* | € 88,48* | | | | Lager 7051 | 16 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 73,25* | € 90,83* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 79,96* | € 98,69* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 94,54* | € 116,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|