Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 4440, 50m x 19mm, blau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815004347
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04440-00000-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband

tesa® Professional Präzisionskrepp 4440

tesa Präzisionskrepp® 4440 Außen UV PLUS besteht aus einem besonders reißfesten, flachen Washi Spezialträger und ist ausgerüstet mit einer UV stabilen Klebmasse. Dank der hervorragenden Kombination eines imprägnierten, hochwertigen Trägermaterials mit einer UV stabilen Klebmasse lässt sich das Produkt bis zu 26 Wochen im Außenbereich einsetzen. Dies ermöglicht eine leichte Wiederaufnahme ohne Rückstände oder Beschädigung de Untergrundes. Das Produkt lässt sich leicht und effizient verarbeiten und ermöglicht besonders präzise, randscharfe und saubere Farb- und Lackkanten.
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
Blau
Breite:
19 mm
Stärke:
110 µm
Träger:
Papier, glatt
Klebmasse:
Acrylat
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, tesa kreppband blau 50m 19mm, abdeckband tesa, abdeckband, tesa®, Professional, Präzisionskrepp, 4440, tesa® Professional Präzisionskrepp 4440 50m x 19mm Blau.tesa 4440 50m x 19mm blau, Malerband, 04440-00000-00, tesa® Professional
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
22
8
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 3,91*
€ 6,02*
8
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 4,45*
€ 6,03*
1 Tag
64
8
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 4,77*
€ 6,23*
1 Tag
34
8
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 4,83*
€ 6,28*
Lager 8685
nicht lagernd
8
pro Rolle
€ 6,80*
ab € 4,85*
€ 6,35*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Rollen
€ 6,35*
€ 7,56
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 6,25*
€ 7,44
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 6,15*
€ 7,32
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,85*
€ 6,96
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,85*
€ 5,77
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Rollen
Mindestbestellmenge: 8 Rollen ( entspricht € 50,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
04848-00000-01
ab € 80,27*
Sonstiges
tesa
04848-00001-01
ab € 42,19*
Sonstiges
tesa
04848-00003-01
ab € 10,02*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.