| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000309040 Herst.-Nr.: 04440-00000-00 EAN/GTIN: 4042448361417 |
| | |
|
| | |
| Premium Präzisionskrepp-Qualität für flache und randscharfe Farb-und Lackkanten mit UV Schutz · besteht aus einem besonders reißfesten, flachen Washi Spezialträger und einer UV stabilen Klebmasse · bis zu 26 Wochen im Außenbereich einsetzbar · ermöglicht eine leichte Wiederaufnahme ohne Rückstände oder Beschädigung des Untergrundes · für nahezu alle Maler- und Lackierarbeiten speziell im Außen aber auch Innenbereich · mit allen marktüblichen Farben, Lacken und Lasuren verträglich · auch für leichte Putzarbeiten einzusetzenWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: blau· Gesamtdicke: 0,11mm· Reißkraft: 35N/cm· Klebkraft: 1,8N/cm Weitere Informationen: | | Breite: | 19 mm | Länge: | 50 m | Oberfläche: | glatt | Marke: | TESA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, tesa kreppband blau 50m 19mm, abdeckband tesa, abdeckband, Klebebänder, Kreppbänder, Renovierung |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 8 | | pro Rolle | € 7,90* | ab € 3,89* | € 6,04* | | | | | | | | 8 | | pro Rolle | € 5,50* | ab € 4,46* | € 6,05* | | | | Lager 1498 | | | | 8 | | pro Rolle | € 5,50* | ab € 4,76* | € 6,25* | | | | | | 2 Tage | | | 8 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 4,79* | € 6,30* | | | | | 17 Tage | | | 8 | | pro Rolle | € 6,80* | ab € 4,89* | € 6,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Rollen | Mindestbestellmenge: 8 Rollen ( entspricht € 50,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|