| |
|
| Artikel-Nr.: 505-8706401 Herst.-Nr.: 04440-00000-00 EAN/GTIN: 4042448361417 |
| |
|
| | |
| tesa Krepp 4440 Papierabdeckband UV PLUS, 19 mm x 50 m Präzisionskrepp, für den Innen- und Außenbereich, Klebmasse: Acrylat, Dicke: 110 my, Farbe: blau, Reißkraft: 35 N/cm, UV-Beständigkeit: 6 Monate, (04440-00000-00) Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, tesa kreppband blau 50m 19mm, abdeckband tesa, abdeckband, Malerbedarf, Abdeckfolien |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 8 | | pro Rolle | € 7,90* | ab € 3,92* | € 6,04* | | | | Lager 505 | | | | 8 | | pro Rolle | € 5,50* | ab € 4,45* | € 6,06* | | | | | | 2 Tage | | | 8 | | pro Rolle | € 5,50* | ab € 4,79* | € 6,26* | | | | | 17 Tage | | | 8 | | pro Rolle | € 6,80* | ab € 4,89* | € 6,38* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,00* | ab € 4,48* | € 6,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Rollen | Mindestbestellmenge: 8 Rollen ( entspricht € 48,48* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|