Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

tesa 4848 PV1, 100m x 750mm, farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815003800
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04848-00006-01
EAN/GTIN:
     4042448009715
Suchbegriffe:
Abdeckfolie
tesa abdeckfolie 100mx750mm
abdeckfolie
tesa abdeckfolie

tesa® 4848 PV1

Umweltfreundliche PE-Folie mit einer UV- und alterungsbeständigen Acrylatklebmasse, bis zu 4 Wochen sauber entfernbar.
Weitere Informationen:
Länge:
100 m
Farbe:
Farblos
Breite:
750 mm
Stärke:
48 µm
Träger:
PE-Film
Klebmasse:
Acrylat
Weitere Suchbegriffe: tesa®, 4848, PV1, tesa® 4848 PV1 100m x 750mm farblos.tesa 4848 PV1 100m x 750mm farblos, Folie, Stretchfolie, tesa-4848, PE-Folie, 048480000601, 04848-00006-01, tesa® 4848
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,60*
ab € 56,03*
€ 88,77*
1
€ 4,00*
ab € 68,91*
€ 89,76*
4 Tage
14
3
€ 7,90*
ab € 63,40*
€ 93,62*
Lager 8685
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 75,79*
€ 94,17*
1 Tag
14
1
Frei Haus
ab € 74,45*
€ 94,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 94,17*
€ 112,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,61*
€ 107,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,71*
€ 101,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,79*
€ 90,19
pro Stück
1 Stück enthält 100 Meter (ab € 0,7579* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 282,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
05287-00000-02
ab € 2,26*
Sonstiges
tesa
05288-00500-06
ab € 3,65*
Sonstiges
tesa
56261-00000-00
ab € 4,33*
Sonstiges
tesa
56270-00000-00
ab € 2,65*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.