| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-04848-00006-01 Herst.-Nr.: 04848-00006-01 EAN/GTIN: 4042448009715 |
| |
|
| | |
| tesa 4848 PV1, 100m x 750mm, farblos Weitere Informationen: | | Farbe: | farblos | Länge: | 100 m | Breite: | 750 mm | Menge pro VE: | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 4,60* | ab € 56,03* | € 88,77* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 68,91* | € 89,76* | | | | Lager 7223 | | | | 3 | | € 7,90* | ab € 63,40* | € 93,62* | | | | | | 16 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 75,79* | € 94,17* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 74,45* | € 94,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 100 Meter (ab € 0,634* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 280,86* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|