| |
|
| Artikel-Nr.: 52DVW-4848-004 Herst.-Nr.: 04848-00006-01 EAN/GTIN: 4042448009715 |
| |
|
| | |
| Eigenschaften: - Umweltfreundliche Oberflächenschutzfolie, bestehend aus einem rot-transluzenten PE-Träger und einer alterungsbeständigen Acrylatklebmasse.
- Bis zu 4 Wochen rückstandsfrei entfernbar, auch nach Ausseneinsatz.
- Beständig geben chemische Einflüsse und Feuchtigkeit.
- Der transluzente Träger lässt bei Verklebung auf Fensterscheiben auch weiterhin Tageslicht in die Räumlichkeiten.
- tesa® 4848PV0 ist speziell für Langzeitanwendungen und den Schutz großer Flächen geeignet.
Anwendung: - Temporärer Oberflächenschutz
Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Breite: | 750 mm | Länge: | 100 m | Gesamtdicke: | 48 µm | Trägermaterial: | Vlies | Klebemasse: | Acrylat-Klebstoff | Reißkraft: | 12 N/cm | Reißdehnung: | 200 % | Klebkraft auf Stahl: | 0,8 N/cm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 52DVW | | | | 3 | | € 4,60* | ab € 56,03* | € 88,77* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 68,91* | € 89,76* | | | | | 4 Tage | | | 3 | | € 7,90* | ab € 63,40* | € 93,62* | | | | | 16 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 75,79* | € 94,17* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 74,45* | € 94,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 52DVW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 100 Meter (ab € 0,5603* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 266,31* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 52DVW | | Versand: Lager 52DVW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,60* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52DVW | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|