| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-A532961 Herst.-Nr.: 04848-00006-01 EAN/GTIN: 4042448009715 |
| |
|
| | |
| Umweltfreundliche PE-Folie mit einer UV- und alterungsbeständigen Acrylatklebmasse, bis zu 4 Wochen sauber entfernbar. Features: Schutz empfindlicher Oberflächen vor mechanischen- oder chemischen Einflüssen Temperaturbeständigkeit -10 bis +60°C Verarbeitungstemperatur min. +5°C Hinweise: Vor Gebrauch auf kritischen Untergründen (PVC, lackiertes Metal, Holz, Lacke) sollte die Schutzfolie unter praxisgerechten Bedingungen getestet werden. + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Länge: | 100 m | Breite: | 75 cm | Klebeband-Besonderheiten: | UV-Beständig + Rückstandsfrei entfernbar | Typ: | 04848-00006-01 | Trägermaterial: | Polyethylenfolie | Dicke: | 0.048 mm | Reißkraft: | 12 N/10 mm | Herstellerfarbe: | Transparent | Produkt-Art: | Abdeckfolie | Klebertyp: | Acrylat |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: tesa, abklebepapier |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 4,60* | ab € 56,03* | € 88,77* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 68,91* | € 89,76* | | | | | | 4 Tage | | | 3 | | € 7,90* | ab € 63,40* | € 93,62* | | | | | 16 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 75,79* | € 94,17* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 74,45* | € 94,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 100 Meter (ab € 0,6891* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|