Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyurethanschlauch, Schlauch-ø 6x1 mm, schwarz, Rolle à 25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
259-09.jpg
259-09.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846113667
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     259.16 S
EAN/GTIN:
     4047322068192
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Polyurethanschlauch (PUR), Temperatur -20 °C bis 60 °C, Schlauch-ø 6x1 mm, PN bei 23 °C max. 11 bar, schwarz, Rolle à 25 m Polyurethanschläuche zeichnen sich durch eine sehr hohe Flexibilität und einen damit verbundenen engen Biegeradius in einem weiten Temperaturbereich aus. Sie sind noch flexibler als LD-PE Schläuche und haben eine hohe Abriebfestigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, eine geringe bleibende Verformung nach Langzeitbelastung, gute Beständigkeit gegen die meisten Öle, Fette, aliphatischen Kohlenwasserstoffe und Sauerstoff. Die wichtigsten Anwendungen: - pneumatische oder hydraulische (Minihydraulik) Leitungen - Maschinenbau - Motorenbau - Mess- und Regeltechnik - sehr gut geeignet für den Einsatz von Steckverbindern, da außenkalibriertTechnische Eigenschaften: Farbe: schwarz max. Betriebsdruck bei 23 °C: 11 bar Rollenlänge: 25 m Schlauch-Ø außen: 6 mm Schlauch-Ø innen: 4 mm Temperaturbereich max.: 60 °C Temperaturbereich min.: -20 °C Ursprungsland: TW Wandstärke: 1 mm Zolltarifnummer: 39173200
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
max. Betriebsdruck bei 23 °C:
11 bar
Rollenlänge:
25 m
Schlauch-Ø außen:
6 mm
Schlauch-Ø innen:
4 mm
Temperaturbereich max.:
60 °C
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Ursprungsland:
TW
Wandstärke:
1 mm
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,3876*
€ 0,5076*
2 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,43*
€ 0,57*
4 Tage
112
25
pro Meter
€ 5,99*
ab € 0,43*
€ 0,57*
6 Tage
150
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,45*
€ 0,60*
7 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,4536*
€ 0,6036*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5076*
€ 0,60404
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,4976*
€ 0,59214
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4776*
€ 0,56834
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4576*
€ 0,54454
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3876*
€ 0,46124
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 0,3876* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 25,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.