Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftschlauch PUR ID 4mm AD 6mm L.25m schwarz Rl.a 25m RIEGLER


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4163000563
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     113667
EAN/GTIN:
     4047322068192
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
sehr hohe Flexibilität und enger Biegeradius in einem weiten Temperaturbereich · hohe Abriebfestigkeit · sehr gute Kälteflexibilität · Temperaturbereich von -20 bis +60 °C · geringe bleibende Verformung nach Langzeitbelastung · beständig gegen die meisten Öle, Fette, aliphatischen Kohlenwasserstoffe und Sauerstoff · VE = Rolle · Anwendungsbereich:pneumatische oder hydraulische (Minihydraulik) Leitungen, Maschinen- und Motorenbau, Mess- und Regeltechnik, sehr gut geeignet für den Einsatz von Steckverbindern, vakuumgeeignetWeitere technische Eigenschaften:· Temperaturbereich: -20 bis +60°C· Aggregatzustand: Gasförmig
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
4 mm
Außen-Ø:
6 mm
Wandstärke:
1 mm
Betriebsdruck:
11 bar
Farbe:
schwarz
Länge:
25 m
Innenseele:
PUR
Aussendecke:
PUR
Marke:
RIEGLER
Tiefsttemperatur:
-20 °C
Material:
PUR
Höchsttemperatur:
60 °C
Beständigkeit Außen:
Ölbeständig
Anwendungszweck:
Druck- und Pressluftschlauch
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,3876*
€ 0,5076*
2 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,43*
€ 0,57*
Lager 1690
112
25
pro Meter
€ 5,99*
ab € 0,43*
€ 0,57*
6 Tage
150
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,45*
€ 0,60*
7 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,4536*
€ 0,6036*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 0,57*
€ 0,68
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,56*
€ 0,67
pro Meter
ab 125 Meter
€ 0,55*
€ 0,65
pro Meter
ab 250 Meter
€ 0,53*
€ 0,63
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,51*
€ 0,61
pro Meter
ab 75000 Meter
€ 0,43*
€ 0,51
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 14,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.