Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEGLER 113667 Druckluftschlauch PUR Innen-Ø 4 mm Außen-Ø 6 mm Länge 25 m schwar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RIEGLER 113667 Druckluftschlauch PUR Innen-Ø 4 mm Außen-Ø 6 mm Länge 25 m schwar
RIEGLER 113667 Druckluftschlauch PUR Innen-Ø 4 mm Außen-Ø 6 mm Länge 25 m schwar
RIEGLER 113667 Druckluftschlauch PUR Innen-Ø 4 mm Außen-Ø 6 mm Länge 25 m schwar
Artikel-Nr.:
     1955B-39976790654
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     113667
EAN/GTIN:
     4047322068192
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Druckluftschlauch PUR ID 4mm AD 6mm L.25m schwarz Rl.a 25m RIEGLER sehr hohe Flexibilität und enger Biegeradius in einem weiten Temperaturbereich · hohe Abriebfestigkeit · sehr gute Kälteflexibilität · Temperaturbereich von -20 bis +60 °C · geringe bleibende Verformung nach Langzeitbelastung · beständig gegen die meisten
Weitere Informationen:
eClassID:
40040403
HerstellerNr:
113667
Werksnummer:
4163000563
Länge netto mm:
210,00
Breite netto mm:
210,00
Höhe netto mm:
50,00
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Druckluftschlauch
Ausfuehrung:
Länge 25 m schwarz
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,3876*
€ 0,5076*
2 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,43*
€ 0,57*
4 Tage
112
25
pro Meter
€ 5,99*
ab € 0,43*
€ 0,57*
Lager 1955
150
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,45*
€ 0,60*
7 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,4536*
€ 0,6036*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 0,45* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 15,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.