Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

259.16 S, Riegler Polyurethanschlauch Schlauch- Durchmesser 6x4 (3,8) mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260I-532619
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     113667
EAN/GTIN:
     4047322068192
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

259.16 S, 113667, Polyurethanschlauch Schlauch- Durchmesser 6x4 (3,8) mm schwarz, 1 Rolle a 25 Meter Farbe: schwarz Temperaturbereich: -35°C bis +70°C Betriebsdruck bei 20°C: bis 10 bar 1 Rolle à 25 Meter

Polyurethanschlauch (PUR), Temperatur -20 °C bis 60 °C, Schlauch-ø 6x1 mm, PN bei 23 °C max. 11bar, schwarz, Rolle à 25 m

Polyurethanschläuche zeichnen sich durch eine sehr hohe Flexibilität und einen damit verbundenen engen Biegeradius in einem weiten Temperaturbereich aus.

Sie sind noch flexibler als LD-PE Schläuche und haben eine hohe Abriebfestigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, eine geringe bleibende Verformung nach Langzeitbelastung, gute Beständigkeit gegendie meisten Öle, Fette, aliphatischen Kohlenwasserstoffe und Sauerstoff.

Die wichtigsten Anwendungen:

- pneumatische oder hydraulische (Minihydraulik) Leitungen

- Maschinenbau

- Motorenbau

- Mess- und Regeltechnik

- sehr gut geeignet für den Einsatz von Steckverbindern, da außenkalibriert

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
466 GRAMM
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Temperaturbereich max.:
60 °C
max. Betriebsdruck bei 23 °C:
11 bar
Schlauch-Ø innen:
4 mm
Schlauch-Ø außen:
6 mm
Farbe:
schwarz
Rollenlänge:
25 m
Material:
Polyurethan (PUR)
Wandstärke:
1 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
259.16 S
BAA059001:
113667
BAA271001:
4047322068192
BAA316001:
<p>Polyurethanschlauch, Schlauch-ø 6x1 mm, schwarz, Rolle à
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,3876*
€ 0,5076*
1 Tag
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,43*
€ 0,57*
3 Tage
112
25
pro Meter
€ 5,99*
ab € 0,43*
€ 0,57*
6 Tage
150
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,45*
€ 0,60*
Lager 260
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,4536*
€ 0,6036*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,6036*
€ 0,71828
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5936*
€ 0,70638
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,5736*
€ 0,68258
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5636*
€ 0,67068
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5336*
€ 0,63498
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,4536*
€ 0,53978
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 0,4536* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 15,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.