TRU COMPONENTS Druckluftschlauch PU6X4 Polyurethan Blau Innen-Durchmesser: 4 mm 10 bar 100 m PU6x4 Druckluftschlauch 100 m Technische Daten: Außen-Durchmesser: 6 mm · Betriebsdruck (max.): 10 bar ·...
Polyurethanschlauch (PUR), Temperatur -20 °C bis 60 °C, Schlauch-ø 6x1 mm, PN bei 23 °C max. 11 bar, blau, Rolle à 25 m Polyurethanschläuche zeichnen sich durch eine sehr hohe Flexibilität und eine...
Polyurethanschlauch (PUR), Temperatur -20 °C bis 60 °C, Schlauch-ø 6x1 mm, PN bei 23 °C max. 11 bar, natur, Rolle à 25 m Polyurethanschläuche zeichnen sich durch eine sehr hohe Flexibilität und ein...
Polyurethanschlauch (PUR), Temperatur -20 °C bis 60 °C, Schlauch-ø 6x1 mm, PN bei 23 °C max. 11 bar, schwarz, Rolle à 25 m Polyurethanschläuche zeichnen sich durch eine sehr hohe Flexibilität und e...
Polyurethanschlauch (PUR), Temperatur -20 °C bis 60 °C, Schlauch-ø 6x1 mm, PN bei 23 °C max. 11 bar, silber, Rolle à 25 m Polyurethanschläuche zeichnen sich durch eine sehr hohe Flexibilität und ei...
Besonders geeignet für Verschraubungsserie A Betriebsdruck max. bei 20 °C Idealer Pneumatikschlauch im normalen Temperaturbereich Hohes Rückstellvermögen auch nach Langzeitbelastung Hohe Abriebfest...
Norgren Druckluftschlauch EPU25706050 Schwarz,Blau Innen-Durchmesser: 4 mm 16 bar Meterware Polyurethan-Duoschlauch Mit den PU-Mehrfachschläuchen ist eine schnelle und übersichtliche Montage von z....
PUN-H Druckluftschlauch DM 6 mm blau Zum Ansteuern von Pneumatiksteuerungen wie z.B. Absaugschieber, Maschinensteuerungen, Innenverschlauchungen von Maschinen oder ähnlichen. Hohe Mikroben- und Hyd...