Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuh uvex profaviton BV-06 60957 Größe 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Frontansicht URL
Artikel-Nr.:
     8670-66060957-11
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6095711
EAN/GTIN:
     4048612044308
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Dieser Schutzhandschuh besteht aus einer Unterschicht Butyl und einem Viton®-Überzug in der Stärke von etwa 0,2 mm. Die Handschuhstärke beträgt insgesamt etwa 0,6 mm. Die Viton®-Schicht ist beständig gegenüber aliphatischen und aromatischen Kohlenwasserstoffen (Hexan, Benzol, Toluol, Xylol und andere), halogenierten Kohlenwasserstoffen (Trichlorethylen, Perchlor ethylen, Methylenchlorid und andere), organischen und anorganischen Säuren (verdünnt bis konzentriert) sowie gesättigten Salzlösungen.Technische Eigenschaften: Beschichtung: Brombutyl, Viton® Größe: 11 Farbe: schwarz Material: Ohne Fütterung Art: Schutzhandschuh Typ: Chemikalienschutzhandschuhe
Weitere Informationen:
Art:
Schutzhandschuh
Beschichtung:
Brombutyl, Viton®
Farbe:
schwarz
Größe:
11
Material:
Ohne Fütterung
Typ:
Chemikalienschutzhandschuhe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 113,05*
€ 136,35*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 113,37*
€ 136,58*
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 129,43*
€ 144,32*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 122,63*
€ 148,02*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 127,11*
€ 152,00*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Paar
€ 144,32*
€ 171,74
pro Paar
ab 10 Paar
€ 138,49*
€ 164,80
pro Paar
ab 500 Paar
€ 129,43*
€ 154,02
pro Paar
1 Paar enthält 1 Paket (ab € 129,43* pro Paket)
Mindestbestellmenge: 5 Paar ( entspricht € 721,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.