Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631508580-40 HASE ARMCOVER CUT 5 DL Sinomac Schnittschutz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ARMCOVER_508580.jpg
ARMCOVER_508580.jpg
EN_388_3X4XC.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631508580-40
Hersteller:
     Hase
Herst.-Nr.:
     508580
EAN/GTIN:
     4018949777439
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnittschutz-Handschuhe
Schnittschutzhandschuh
Schnittschutzhandschuhe
schnittfeste Handschuhe
Schnittschutz-Armschoner aus Glasfaser-Hybridgarn mit Daumenloch, 40 cm Länge, Leistungsstufe CTechnische Eigenschaften: Ausführung: Armcover Schnittschutz 5 40 cm Einsatzbereich: Bau/Straßenbau, Entsorgungsbetriebe, Gartenbau, Land-/Forstwirtschaft, Fischerei, Metallverarbeitende Industrie, Transport/Lager/Logistik Material: Schnittfestes Sinomac® HPPE Hybridgarn Abriebfestigkeit: 3 Weiterreißfestigkeit: 4 CE-Kennzeichen: ja
Weitere Informationen:
Abriebfestigkeit:
3
Ausführung:
Armcover Schnittschutz 5 40 cm
CE-Kennzeichen:
ja
Einsatzbereich:
Bau/Straßenbau, Entsorgungsbetriebe, Gartenbau, Land-/Forstwirtschaft, Fischerei, Metallverarbeitende Industrie, Transport/Lager/Logistik
Material:
Schnittfestes Sinomac® HPPE Hybridgarn
Weiterreißfestigkeit:
4
Weitere Suchbegriffe: schnittschutz-handschuhe green, schnittschutz handschuhe, 508580-40, 508580, 631508580-40
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 74,24*
€ 96,96*
4 Tage
1
€ 6,95*
ab € 84,05*
€ 104,96*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 75,34*
€ 187,74*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 187,74*
€ 223,4106
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 99,75*
€ 118,7025
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 96,10*
€ 114,359
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 92,17*
€ 109,6823
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 89,52*
€ 106,5288
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 87,82*
€ 104,5058
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 75,34*
€ 89,6546
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 7,534* pro Paar)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,52*
Zubehör
Hase
508595
ab € 10,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.