Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutz-Armcover aus 13G HPPE, Daumenl., CUT C, 40 cm | Größe: 40 cm | Verfügbare Größen: 40 cm | Farbe: neon-grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8580-508580
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     508580
EAN/GTIN:
     4018949777439
Suchbegriffe:
Schnittschutz-Handschuhe
Schnittschutzhandschuh
Schnittschutzhandschuhe
schnittfeste Handschuhe

Schnittschutz-Armcover aus 13G HPPE, Daumenl., CUT C, 40 cm | Größe: 40 cm | Verfügbare Größen: 40 cm | Farbe: neon-grün

Schnittschutz-Armschoner aus Glasfaser-Hybridgarn mit Daumenloch, 40 cm Länge, Leistungsstufe C

Weitere Informationen:
Aktuelle Größe / Verfügbare Größen::
40 cm / 40 cm
Kat:
II
Gauge:
13
Material:
HPPE-Glasfaser
Beschichtung:
keine
Normen:
EN 388;3X4XC;
Abrieb / Schnitt / Reiß / Stich TDM:
3 / X / 4 / X / C
Besonderheiten:
40 cm, Schnittschutz, mit Daumenloch
Weitere Suchbegriffe: schnittschutz-handschuhe green, schnittschutz handschuhe, Handschutz, Unterarmschoner
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 74,22*
€ 97,30*
Lager 8580
1
€ 6,95*
ab € 83,87*
€ 105,34*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 75,33*
€ 188,13*
Preise: Lager 8580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 105,34*
€ 125,3546
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 104,59*
€ 124,4621
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 100,44*
€ 119,5236
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 96,74*
€ 115,1206
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 83,87*
€ 99,8053
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 8,387* pro Paar)
Lagerstand: Lager 8580
Versand: Lager 8580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,57*
Zubehör
Hase
508595
ab € 10,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.