Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631165-10 MAPA Schutzhandschuh Vital 165, Gr.10


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Vital_165.JPG
Vital_165.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-631165-10
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     VITAL 165
EAN/GTIN:
     3245421652200
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Bewegliches Arbeiten und exzellentes Tastempfinden beim Kontakt mit Lebensmitteln Spezifische Vorteile: - Hohe Fingerfertigkeit durch flexiblen Naturlatex - Zusätzlicher Komfort und Schweißaufnahme aufgrund des Baumwollflockfutters Anwendung: Lebensmittelindustrie - Käseherstellung - Ausbeinen von Geflügel - Umgang mit Obst und Gemüse - Filetieren von Fisch - Lebensmittelherstellung Technische Eigenschaften: Farbe: blau Material: Naturlatex Größe: 10 Länge: 31 mm Schutzklasse: Kategorie I Arbeitsbereich: Kontakt mit Lebensmitteln Typ: Handschuh Art: Schutzhandschuh Größenbereich von-bis: 7-10 Beschichtung: Handfläche mit Profil Branche: Lebensmittelindustrie Innenfutter: Velourisiert
Weitere Informationen:
Arbeitsbereich:
Kontakt mit Lebensmitteln
Art:
Schutzhandschuh
Beschichtung:
Handfläche mit Profil
Branche:
Lebensmittelindustrie
Farbe:
blau
Größe:
10
Größenbereich von-bis:
7-10
Innenfutter:
Velourisiert
Länge:
31 mm
Material:
Naturlatex
Schutzklasse:
Kategorie I
Typ:
Handschuh
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 0,55*
€ 0,71*
25 Tage
nicht lagernd
100
pro Paar
€ 5,99*
ab € 0,56*
€ 0,72*
Lager 8670
unbekannt
100
pro Paar
€ 4,90*
ab € 0,60*
€ 0,77*
5 Tage
91
1
pro Paar
€ 6,95*
ab € 0,75*
€ 1,32*
14 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,20*
ab € 2,50*
€ 4,08*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Paar
€ 0,77*
€ 0,92
pro Paar
ab 200 Paar
€ 0,75*
€ 0,89
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,60*
€ 0,71
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Paar
Mindestbestellmenge: 100 Paar ( entspricht € 77,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.