Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal Dachgerät 230V 1500W SK 3384500 TopTherm+ Comfortcontroller


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal Dachgerät 230V 1500W SK 3384500 TopTherm+ Comfortcontroller
Rittal Dachgerät 230V 1500W SK 3384500 TopTherm+ Comfortcontroller
Artikel-Nr.:
     8604S-055192
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3384500
EAN/GTIN:
     4028177322875
Suchbegriffe:
Kühlgerät Schaltschrank
Wärmetauscher Schaltschrank
wärmetauscher schaltschrank rittal
wärmetauscher schaltschrank
Dachaufbau-Kühlgeräte Technische Daten: Zulässiger Betriebsdruck p. max.: 25 bar Einschaltdauer: 100 % Anschlussart: Steckbare Anschlussklemmleiste Schutzart: Außenkreislauf IP34 nach EN 60 529 Innenkreislauf IP54 nach EN 60 529 Lieferumfang: Nanobeschichteter Verflüssiger Integrierte elektrische Kondensatverdunstung Anschlussfertig verdrahtet Inkl. Bohrschablone Befestigungsmaterial Dachaufbau-Kühlgeräte TopTherm Blue e, Nutzkühlleistung 1500 W Material:Stahlblech Farbe:RAL 7035 Bemessungsbetriebsspannung230 V, 1 , 50/60 Hz Gesamtkühlleistung nach DIN EN 14511 kWL 35 L35 1,5/1,65 L 35 L50 1,15/1,3 Bemessungsstrom max.4,2 A/4,9 A Anlaufstrom14,7 A/13,6 A Vorsicherung T10,0 A Nennleistung P el L 35 L 35 0,67/0,77 L 35 L50 0,79/0,91 Energy efficiency ratio (EER) 50 Hz nach DIN EN 14511L 35 L35 2,24 KältemittelR134a, 700 g Betriebstemperatur- und Einstellbereich+10/+20 oC bis +55 oC Gewicht41 kg Luftleistung der VentilatorenAußenkreislauf 1600 m 3 /h (freiblasend)Inn
Weitere Suchbegriffe: kühlgerät schaltschrank 230 v
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 1.425,73*
€ 1.534,57*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.452,98*
€ 1.568,61*
€ 5,95*
ab € 1.520,93*
€ 1.636,58*
Lager 8604
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.529,43*
€ 1.641,21*
4 Tage
1
€ 75,00*
ab € 1.537,26*
€ 1.649,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8604
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.641,21*
€ 1.953,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.615,46*
€ 1.922,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.565,50*
€ 1.862,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.538,20*
€ 1.830,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.529,43*
€ 1.820,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 8604
Versand: Lager 8604
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 69,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8604
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3286880
ab € 9,05*
Zubehör
Rittal
3124310
ab € 72,32*
Zubehör
Rittal
3286500
ab € 9,44*
Zubehör
Rittal
3124300
ab € 286,23*
Zubehör
Rittal
3301612
ab € 23,57*
Zubehör
Rittal
3286870
ab € 74,36*
Zubehör
Rittal
3286850
ab € 75,67*
Zubehör
Rittal
3124100
ab € 77,67*
Zubehör
Rittal
3286510
ab € 68,36*
Zubehör
Rittal
3159100
ab € 88,41*
Zubehör
Rittal
3286800
ab € 162,98*
Zubehör
Rittal
4568000
ab € 12,23*
Zubehör
Rittal
4127010
ab € 22,73*
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 30,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.