Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlgerät 1500W 230V Blue e m.Regelung Funktion MasterSlave 417x597x475mm SK3384.500


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal Blue e
Rittal Blue e
Artikel-Nr.:
     262-I205J65
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3384500
EAN/GTIN:
     4028177322875
Suchbegriffe:
Kühlgerät Schaltschrank
Wärmetauscher Schaltschrank
wärmetauscher schaltschrank rittal
wärmetauscher schaltschrank
Kühlgerät 1500W 230V Blue e m.Regelung Funktion MasterSlave 417x597x475mm SK3384.500
Weitere Informationen:
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230 - 230 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230 - 230 V
Betriebsspannung DC:
230 - 230 V
Breite:
597 mm
Funktion Master/Slave:
ja
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:
1500 W
Höhe:
417 mm
Mit Temperaturregelung:
ja
Spannungsart:
AC
Tiefe:
475 mm
Weitere Suchbegriffe: kühlgerät schaltschrank 230 v, Aufsatzkühler, Klimaanlage, Klimagerät, Klimatisierung, Kühlgerät, Kühlgerät für Schaltschrank, Rückkühler, Temperatur, Türkühler, Wärmetauscher
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 1.425,73*
€ 1.534,57*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.452,98*
€ 1.568,61*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.520,93*
€ 1.636,58*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.529,43*
€ 1.641,21*
3 Tage
1
€ 75,00*
ab € 1.537,26*
€ 1.649,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.636,58*
€ 1.947,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.610,91*
€ 1.916,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.561,06*
€ 1.857,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.533,81*
€ 1.825,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.520,93*
€ 1.809,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3286880
ab € 9,05*
Zubehör
Rittal
3124310
ab € 72,32*
Zubehör
Rittal
3286500
ab € 9,44*
Zubehör
Rittal
3124300
ab € 286,23*
Zubehör
Rittal
3301612
ab € 23,57*
Zubehör
Rittal
3286870
ab € 74,36*
Zubehör
Rittal
3286850
ab € 75,67*
Zubehör
Rittal
3124100
ab € 77,67*
Zubehör
Rittal
3286510
ab € 68,36*
Zubehör
Rittal
3159100
ab € 88,41*
Zubehör
Rittal
3286800
ab € 162,98*
Zubehör
Rittal
4568000
ab € 3,0575*
Zubehör
Rittal
4127010
ab € 22,73*
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 30,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.