Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallfilter f. SK 3382.../3383.... 3384/3385... BxHxT 530x255x10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal SK 3286.510 Staubfilter
Rittal SK 3286.510 Staubfilter
Artikel-Nr.:
     C513-3286510
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3286510
EAN/GTIN:
     4028177325388
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filtermatte
Filtermatten
Lüftereinschübe Filter
Rack Zubehör
SK Metallfilter, für Kühlgeräte, Chiller, BHT: 530 x 255 x 10 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
76169100
GTIN:
4028177325388
Herstellerartikelnummer:
3286510
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003286510
Produkttypbezeichnung:
SK
Artikelbezeichnung:
3286510, SK METALLFILTER F.SK 3382.../SK 3383...
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3286510
Höhe:
255.000
Tiefe:
10.000
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
530.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: rittal rack zubehör, rack zubehör, Klimatisierung
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,60*
€ 99,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,98*
€ 95,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,70*
€ 91,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,03*
€ 89,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,13*
€ 81,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.