Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftkanalsystem f. Rittal TopTherm Dachgeräte 3209/3210/3273/3359/3382/3383/338


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C513-3286870
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3286870
EAN/GTIN:
     4028177325449
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Lüftungskanäle
Rack Lüftungskanäle
Wickelfalzrohr
wickelfalzrohr
SK Luftkanalsystem, für SK 3209/3210/3273/3359/3382/3383/3384/3385, BHT: 229 x 1500 x 29 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
39269097
Gewicht des enthaltenen Stoffes:
0.000
GTIN:
4028177325449
Herstellerartikelnummer:
3286870
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003286870
Produkttypbezeichnung:
SK
Artikelbezeichnung:
3286870, SK LUFTKANALSYSTEM RITTAL TOP THERM
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3286870
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Klimatisierung, Luftkanal
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,87*
€ 111,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,17*
€ 107,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,52*
€ 101,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,64*
€ 99,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,60*
€ 88,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3286990
ab € 31,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.