Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RTT Blue e Kühlgerät Dachaufbau, 1500 W, Comfortregler, 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal Blue e
Rittal Blue e
Artikel-Nr.:
     513-3384500
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3384500
EAN/GTIN:
     4028177322875
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlgerät Schaltschrank
Wärmetauscher Schaltschrank
wärmetauscher schaltschrank rittal
wärmetauscher schaltschrank
SK Kühlgerät Blue e, Dachaufbau, 1,5 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, Stahlblech, BHT: 597 x 417 x 475 mm
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
0.000
min. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
min. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
min. Betriebsspannung (bei DC):
230.000
Zolltarifnummer (TARIC):
84158200
GTIN:
4028177322875
Herstellerartikelnummer:
3384500
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003384500
Produkttypbezeichnung:
SK
Artikelbezeichnung:
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz3384500, SK RTT blue e KÜHLGERÄT DACH
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3384500
Höhe:
417.000
Tiefe:
475.000
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Breite:
597.000
nutzbares Kühlvermögen (bei 35 °C):
1500.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: kühlgerät schaltschrank 230 v, Schaltschrankklimatisierung, Kühlgerät
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 1.425,73*
€ 1.534,57*
Lager 513
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.452,98*
€ 1.568,61*
€ 5,95*
ab € 1.520,93*
€ 1.636,58*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.529,43*
€ 1.641,21*
3 Tage
1
€ 75,00*
ab € 1.537,26*
€ 1.649,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.568,61*
€ 1.866,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.544,29*
€ 1.837,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.496,09*
€ 1.780,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.469,36*
€ 1.748,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.452,98*
€ 1.729,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3286880
ab € 9,05*
Zubehör
Rittal
3124310
ab € 72,32*
Zubehör
Rittal
3286500
ab € 9,44*
Zubehör
Rittal
3124300
ab € 286,23*
Zubehör
Rittal
3301612
ab € 23,57*
Zubehör
Rittal
3286870
ab € 74,36*
Zubehör
Rittal
3286850
ab € 75,67*
Zubehör
Rittal
3124100
ab € 77,67*
Zubehör
Rittal
3286510
ab € 68,36*
Zubehör
Rittal
3159100
ab € 88,41*
Zubehör
Rittal
3286800
ab € 162,98*
Zubehör
Rittal
4568000
ab € 3,0575*
Zubehör
Rittal
4127010
ab € 22,73*
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 30,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.