Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshandschuh 3/4-Nitril aus Baumwolle, Canvas, Sanitized | Größe: 8 | Verfügbare Größen: 8 - 12 | Farbe: natur/blau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8580-903100-8
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     903100-8
EAN/GTIN:
     4018949903081
Suchbegriffe:
Nitril Schutzhandschuhe
Nitrilhandschuh
Nitrilhandschuhe
Nitrilkautschukhandschuh

Arbeitshandschuh 3/4-Nitril aus Baumwolle, Canvas, Sanitized | Größe: 8 | Verfügbare Größen: 8 - 12 | Farbe: natur/blau

Nitril-Arbeitshandschuh aus Baumwolle mit 3/4 Nitril Beschichtung und Canvas-Stulpe, Sanitized

Weitere Informationen:
Aktuelle Größe / Verfügbare Größen::
8 / 8 - 12
Kat:
II
Material:
Baumwolle
Beschichtung:
Nitril
Normen:
EN 388;4111X;
Besonderheiten:
dreiviertelgetaucht
Weitere Suchbegriffe: Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuhe blau, nitril schutzhandschuhe, Handschutz, Handschuhe Gelb/Blau Nitriler
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 1,44*
€ 2,18*
Lager 8580
nicht lagernd
12
€ 6,95*
ab € 1,53*
€ 2,32*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 1,74*
€ 2,89*
Preise: Lager 8580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,32*
€ 2,76
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,21*
€ 2,63
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,08*
€ 2,48
pro Paar
ab 60 Paar
€ 2,05*
€ 2,44
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,93*
€ 2,30
pro Paar
ab 120 Paar
€ 1,88*
€ 2,24
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,53*
€ 1,82
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 27,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8580
Versand: Lager 8580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,26*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 6,85*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,17*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,60*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 52,39*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 60,53*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,67*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 63,53*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 63,47*
Zubehör
Hase
508595
ab € 7,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.