Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshandschuh 3/4-Nitril aus Baumwolle, Strickbund | Größe: 8 | Verfügbare Größen: 6 - 12 | Farbe: natur/gelb


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hase, Montagehandschuh, Erfurt Lite, 3/4 Beschichtung, Gr. 8
Hase, Montagehandschuh, Erfurt Lite, 3/4 Beschichtung, Gr. 8
Artikel-Nr.:
     8580-901400-8
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     901400-8
EAN/GTIN:
     4018949901483
Suchbegriffe:
Gartenhandschuh
Gartenhandschuhe
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe

Arbeitshandschuh 3/4-Nitril aus Baumwolle, Strickbund | Größe: 8 | Verfügbare Größen: 6 - 12 | Farbe: natur/gelb

Nitril-Arbeitshandschuh aus Baumwolle mit 3/4 Nitril Beschichtung und Strickbund

Weitere Informationen:
Aktuelle Größe / Verfügbare Größen::
8 / 6 - 12
Kat:
II
Material:
Baumwolle
Beschichtung:
Nitril
Normen:
EN 388;3111X;
Abrieb / Schnitt / Reiß / Stich TDM:
3 / 1 / 1 / 1 / X
Besonderheiten:
dreiviertelgetaucht
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 5,00*
ab € 0,60*
€ 0,92*
10 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 0,59*
€ 1,01*
14 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 0,65*
€ 1,02*
Lager 8580
nicht lagernd
12
€ 6,95*
ab € 0,68*
€ 1,08*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 0,85*
€ 1,45*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,08*
€ 1,29
pro Paar
ab 50 Paar
€ 0,94*
€ 1,12
pro Paar
ab 60 Paar
€ 0,93*
€ 1,11
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,89*
€ 1,06
pro Paar
ab 120 Paar
€ 0,86*
€ 1,02
pro Paar
ab 200 Paar
€ 0,84*
€ 1,00
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,68*
€ 0,81
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 12,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8580
Versand: Lager 8580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,55*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 6,86*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,56*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,48*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 52,39*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 60,48*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,54*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 63,46*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 63,40*
Zubehör
Hase
508595
ab € 7,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.