| |
|
| Artikel-Nr.: 8580-210024-11 Herst.-Nr.: 210024-11 EAN/GTIN: 6038054042411 |
| |
|
| | |
| SHOWA NSK24 | Arbeitshandschuhe säureresistent | Gr. XL | Verfügbare Größen S-XL Dieser chemikalienbeständige Handschuh ist flexibel und wasserdicht und bietet einen exzellenten Schutz gegen eine große Bandbreite an Lösungsmitteln, Ölen und Säuren. Der baumwollgefütterte Nitrilhandschuh NSK24 ist mit der biologisch abbaubaren Eco Best Technology (EBT) von SHOWA ausgestattet. Eine doppelte Nitrilbeschichtung sorgt für eine hervorragende Chemikalien-, Öl- und Abriebbeständigkeit an Hand und Arm, und der Innenhandschuh aus Baumwolle leitet den Schweiß ab. Vorteile - Säureresistent
- Ölabweisend
- Kohlenwasserstoff-beständig
- Schutz des Unterarms
- Latexfrei
- Wasserabweisend
- Biologisch abbaubar
Eigenschaften - Innenhandschuh aus Baumwolle
- Eco Best Technology® (EBT)
- 100 % Nitril
- Raue Grifffläche
Aufgaben und Anwendungsbereiche - Leichter Umgang mit Chemikalien im Gartenbau, in der Landwirtschaft
- Maler- & Spritzlackierbetriebe
- Chemische Sprühverfahren und Behandlung
- Beschichtungsvorbereitung
- Lebensmitteldienstleistungen/Lebensmittelzubereitung
- Sanitäre Einrichtungen und Spülen
- Waschen und Reinigung
- Personal an Deck
- Wasser-/Abwasserreinigung
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Größe: | 11 | Obermaterial: | Nitril | biologisch abbaubar: | Eco Best Technology (EBT®) | Latexgehalt: | latexfrei | Trägermaterial: | Baumwolle |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuh blau strick, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach gr.11 |
| | |
| |