| |
|
| Artikel-Nr.: 8580-18500-10/XL Herst.-Nr.: 18500-10/XL EAN/GTIN: 4250472301686 |
| | | |
|
| | |
| TEUTO 18500 ColdGrip | Arbeitshandschuhe Winterhandschuhe | Gr. XL | Verfügbare Größen S-XXL Ein leichter Winterhandschuh, der gerade in der dunklen Jahreszeit durch seine auffällige Farbe, komfortable Passform und hervorragende Griffsicherheit zu überzeugen weiß. Eigenschaften - Aus aufgerautem Acrylträgergewebe
- Nitrilschaumbeschichtung auf der Innenhand (gesandet)
- Wärmt bei niedrigen Außentemperaturen
- Gute Passform und hoher Tragekomfort
- Hervorragende Griffsicherheit in trockenen, sowie öligen Arbeitsbereichen
- Erhöhte Sichtbarkeit durch Neonfarbe
- Gutes Fingerspitzengefühl
Anwendungsgebiete - Logistik
- Maschinenbau
- Metallverarbeitende Industrie
- Gartenbau / Forst- Agrarwirtschaft
- Baugewerbe
- Öffentliche Dienste
Weitere Informationen: | | Farbe: | grün/schwarz | Größe: | 10/XL | Obermaterial: | Nitril | Latexgehalt: | latexfrei | Gauge: | 13 Gauge | Trägermaterial: | Acryl, Nylon, Polyester, Elastan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, nitrilhandschuh grün xl, thermohandschuh, gartenhandschuh xl |
| | |
| |