Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEUTO 18500 ColdGrip | Arbeitshandschuhe Winterhandschuhe | Gr. M | Verfügbare Größen S-XXL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TEUTO 18500 ColdGrip | Arbeitshandschuhe Winterhandschuhe | Gr. M | Verfügbare Größen S-XXL
TEUTO 18500 ColdGrip | Arbeitshandschuhe Winterhandschuhe | Gr. M | Verfügbare Größen S-XXL
Artikel-Nr.:
     8580-18500-8/M
Hersteller:
     MRUK
Herst.-Nr.:
     18500-8/M
EAN/GTIN:
     4250472301648
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt

TEUTO 18500 ColdGrip | Arbeitshandschuhe Winterhandschuhe | Gr. M | Verfügbare Größen S-XXL

Ein leichter Winterhandschuh, der gerade in der dunklen Jahreszeit durch seine auffällige Farbe, komfortable Passform und hervorragende Griffsicherheit zu überzeugen weiß.

Eigenschaften

  • Aus aufgerautem Acrylträgergewebe
  • Nitrilschaumbeschichtung auf der Innenhand (gesandet)
  • Wärmt bei niedrigen Außentemperaturen
  • Gute Passform und hoher Tragekomfort
  • Hervorragende Griffsicherheit in trockenen, sowie öligen Arbeitsbereichen
  • Erhöhte Sichtbarkeit durch Neonfarbe
  • Gutes Fingerspitzengefühl

Anwendungsgebiete

  •  Logistik
  • Maschinenbau
  • Metallverarbeitende Industrie
  • Gartenbau / Forst- Agrarwirtschaft
  • Baugewerbe
  • Öffentliche Dienste
Weitere Informationen:
Farbe:
grün/schwarz
Größe:
8/M
Obermaterial:
Nitril
Latexgehalt:
latexfrei
Gauge:
13 Gauge
Trägermaterial:
Acryl, Nylon, Polyester, Elastan
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,88*
  
Preis gilt ab 100 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 2,15667* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,74*
€ 40,15
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,66*
€ 38,87
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,51*
€ 37,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,77*
€ 36,62
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,28*
€ 34,84
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 26,61*
€ 31,67
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 25,88*
€ 30,80
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mruk
18500-7
ab € 25,88*
Ähnlich
MRUK
18500-9/L
ab € 25,88*
Ähnlich
MRUK
18500-10/XL
ab € 25,88*
Ähnlich
MRUK
18500-11/XXL
ab € 25,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.