Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STYLE BLACK, Nitril-Untersuchungshandschuh, puderfrei, schwarz, Gr. XL


Menge:  Box  
Produktinformationen:
STYLE BLACK, Nitril-Untersuchungshandschuh, puderfrei, schwarz, Gr. XL
STYLE BLACK, Nitril-Untersuchungshandschuh, puderfrei, schwarz, Gr. XL
STYLE BLACK, Nitril-Untersuchungshandschuh, puderfrei, schwarz, Gr. XL
STYLE BLACK, Nitril-Untersuchungshandschuh, puderfrei, schwarz, Gr. XL
STYLE BLACK, Nitril-Untersuchungshandschuh, puderfrei, schwarz, Gr. XL
Artikel-Nr.:
     8580-01181-XL
Hersteller:
     Style by Med-Comfort
Herst.-Nr.:
     01181-XL
EAN/GTIN:
     4044941009100
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

STYLE BLACK, Nitril-Untersuchungshandschuh, puderfrei, schwarz, Gr. XL

240 mm lang, unsteril AQL 1.5, EN 420, EN 455, EN 374

Artikeleigenschaften

Weitere Informationen:
Material:
Nitril
Farbe:
Schwarz
Größe:
XL
PZN:
14819488
PPN:
111481948885
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8580
4820
10
€ 6,95*
ab € 3,095*
€ 4,225*
2 Tage
117
1
€ 5,00*
ab € 3,71*
€ 5,72*
6 Tage
5
1
€ 5,50*
ab € 3,68*
€ 5,74*
4 Tage
87
1
€ 5,70*
ab € 13,02*
€ 18,17*
Preise: Lager 8580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 4,225*
€ 5,028
pro Box
ab 20 Boxen
€ 4,035*
€ 4,802
pro Box
ab 50 Boxen
€ 3,825*
€ 4,552
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 3,095*
€ 3,683
pro Box
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,03095* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 42,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8580
Versand: Lager 8580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AMPri
20465154
ab € 3,2125*
Ähnlich
AMPri
20465153
ab € 3,2225*
Ähnlich
AMPri
20465152
ab € 3,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.