Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Style Black Nitril Einmalhandschuh, Gr. L (8-9), 100 Stk


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     C156-20465154
Hersteller:
     AMPri
Herst.-Nr.:
     20465154
EAN/GTIN:
     4044941009094
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

Dieser schwarze Nitril Einmal-Untersuchungshandschuh ist der Allrounder für jede Branche. Er ist unbedenklich bei der Zubereitung und Behandlung von Lebensmitteln und kann für den medizinischen Gebrauch eingesetzt werden.

  • Fingertexturiert für eine gute Griffigkeit
  • Frei von allergieauslösenden Proteinen
  • Schützt vor Viren, Pilzen und Bakterien
  • Widerstandsfähig, öl- und fettbeständig
  • Beidhändige Passform
  • Puderfrei, unsteril
  • Für Lebensmittelverarbeitung, Friseure, Tätowierer und Kosmetiker
Produkteigenschaften

Material : Nitril, AQL 1,5
Farbe: Schwarz
Stärke: Stulpe: 0,06 mm, Handfläche: 0,08 mm, Fingerspitze: 0,10 mm
Länge: ca. 24 cm
Normen: EN 455, EN 374-1 / Typ B – K.P.T, EN 374-5:2016 - Virus, PSA Kategorie III

Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,2325*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,03233* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,06*
€ 6,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,56*
€ 5,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,2725*
€ 5,0843
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,1025*
€ 4,882
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,8825*
€ 4,6202
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,2325*
€ 3,8467
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AMPri
20465153
ab € 3,2225*
Ähnlich
AMPri
20465152
ab € 3,20*
Ähnlich
AMPri
20465155
ab € 3,085*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.