Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Style Black Nitril Einmalhandschuh, Gr. XL (9-10), 100 Stk


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-20465155
Hersteller:
     AMPri
Herst.-Nr.:
     20465155
EAN/GTIN:
     4044941009100
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

Dieser schwarze Nitril Einmal-Untersuchungshandschuh ist der Allrounder für jede Branche. Er ist unbedenklich bei der Zubereitung und Behandlung von Lebensmitteln und kann für den medizinischen Gebrauch eingesetzt werden.

  • Fingertexturiert für eine gute Griffigkeit
  • Frei von allergieauslösenden Proteinen
  • Schützt vor Viren, Pilzen und Bakterien
  • Widerstandsfähig, öl- und fettbeständig
  • Beidhändige Passform
  • Puderfrei, unsteril
  • Für Lebensmittelverarbeitung, Friseure, Tätowierer und Kosmetiker
Produkteigenschaften

Material : Nitril, AQL 1,5
Farbe: Schwarz
Stärke: Stulpe: 0,06 mm, Handfläche: 0,08 mm, Fingerspitze: 0,10 mm
Länge: ca. 24 cm
Normen: EN 455, EN 374-1 / Typ B – K.P.T, EN 374-5:2016 - Virus, PSA Kategorie III

Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4820
10
€ 6,95*
ab € 3,085*
€ 4,225*
1 Tag
117
1
€ 5,00*
ab € 3,70*
€ 5,71*
5 Tage
5
1
€ 5,50*
ab € 3,67*
€ 5,72*
Lager 156
87
1
€ 5,70*
ab € 12,93*
€ 18,17*
Preise: Lager 156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 18,17*
€ 21,62
pro Box
ab 5 Boxen
€ 16,92*
€ 20,13
pro Box
ab 10 Boxen
€ 16,14*
€ 19,21
pro Box
ab 20 Boxen
€ 15,61*
€ 18,58
pro Box
ab 50 Boxen
€ 15,05*
€ 17,91
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 12,93*
€ 15,39
pro Box
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,1293* pro Stück)
Lagerstand: Lager 156
Versand: Lager 156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 156
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AMPri
20465154
ab € 3,2325*
Ähnlich
AMPri
20465153
ab € 3,2225*
Ähnlich
AMPri
20465152
ab € 3,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.