Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Tripp Lite Series USB 2.0 A to B Cable with Ferrite Chokes (M/M), 3 ft. (0.91 m) - USB-Kabel - USB Typ B (M) zu USB (M) - USB 2.0 - 91.4 cm - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tripp Lite U023-003 USB 2.0 A-zu-B-Kabel mit Ferritdrosseln (Stecker/Stecker), 0,91 m
Tripp Lite U023-003 USB 2.0 A-zu-B-Kabel mit Ferritdrosseln (Stecker/Stecker), 0,91 m
Artikel-Nr.:
     855-7748231
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     U023-003
EAN/GTIN:
     037332174253
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Eaton Tripp Lite Series USB 2.0 A to B Cable with Ferrite Chokes (M/M), 3 ft. (0.91 m) - USB-Kabel - USB Typ B (M) zu USB (M) - USB 2.0 - 91.4 cm - Schwarz
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,67*
€ 7,05*
Lager 855
38
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,67*
€ 9,66*
5 Tage
15
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,05*
€ 17,25*
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
U038-006-GY-MAX
ab € 14,58*
Zubehör
Tripp Lite
M100-001-GY-MAX
ab € 19,74*
Zubehör
Tripp Lite
M100-003-BK
ab € 14,22*
Zubehör
Tripp Lite
M100-003-GY-MAX
ab € 21,56*
Zubehör
Tripp Lite
M100-003-HD
ab € 13,39*
Zubehör
Tripp Lite
M100-003-LRA-WH
ab € 12,21*
Zubehör
Tripp Lite
M100-004COIL-BK
ab € 12,49*
Zubehör
Tripp Lite
M100-006-BK
ab € 17,19*
Zubehör
Tripp Lite
M100-006-GY-MAX
ab € 23,90*
Zubehör
Tripp Lite
M100-006-HD
ab € 17,20*
Zubehör
Tripp Lite
M100-006-LRA-WH
ab € 13,06*
Zubehör
Tripp Lite
M100-010-BK
ab € 21,64*
Zubehör
Tripp Lite
M100-010-HD
ab € 24,56*
Zubehör
Tripp Lite
M100-010-WH
ab € 21,44*
Zubehör
Tripp Lite
M100-10N-BK
ab € 16,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.