Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON TRIPPLITE USB 2.0 A/B Cable with Ferrite Chokes M/M 3ft. 0,91m


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
EATON
EATON
Artikel-Nr.:
     1039U-919946335457
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     U023-003
EAN/GTIN:
     0037332174253
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
EATON TRIPPLITE USB 2.0 A/B Cable with Ferrite Chokes M/M 3ft. 0,91m

Tripp Lite 3ft USB 2.0 Hi-Speed A/B Device Cable Ferrite Chokes M/M 3' - USB-Kabel - USB Typ B (M) zu USB (M) - USB 2.0 - 91.4 cm - Schwarz

Weitere Suchbegriffe: usb kabel a buchse, usb anschlusskabel, EATON, TRIPPLITE, USB, 2.0, U023-003
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,62*
€ 4,98*
2 Tage
38
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,80*
€ 6,22*
Lager 1039
15
2
pro Packung
€ 6,99*
ab € 11,99*
€ 12,74*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 13,03*
€ 13,86*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 12,74*
€ 15,161
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,59*
€ 14,982
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,49*
€ 14,863
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,41*
€ 14,768
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,25*
€ 14,578
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 11,99*
€ 14,268
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 11,99* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 25,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
U038-006-GY-MAX
ab € 14,61*
Zubehör
Tripp Lite
M100-001-GY-MAX
ab € 19,40*
Zubehör
Tripp Lite
M100-003-BK
ab € 14,21*
Zubehör
Tripp Lite
M100-003-GY-MAX
ab € 17,89*
Zubehör
Tripp Lite
M100-003-HD
ab € 13,18*
Zubehör
Tripp Lite
M100-003-LRA-WH
ab € 12,19*
Zubehör
Tripp Lite
M100-004COIL-BK
ab € 12,45*
Zubehör
Tripp Lite
M100-006-BK
ab € 16,36*
Zubehör
Tripp Lite
M100-006-GY-MAX
ab € 23,95*
Zubehör
Tripp Lite
M100-006-HD
ab € 16,31*
Zubehör
Tripp Lite
M100-006-LRA-WH
ab € 13,08*
Zubehör
Tripp Lite
M100-010-BK
ab € 21,55*
Zubehör
Tripp Lite
M100-010-GY-MAX
ab € 23,27*
Zubehör
Tripp Lite
M100-010-HD
ab € 21,04*
Zubehör
Tripp Lite
M100-010-WH
ab € 21,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.