Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite M100-004COIL-BK Lightning-Kabel 1,2 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite M100-004COIL-BK Lightning-Kabel 1,2 m Schwarz
Tripp Lite M100-004COIL-BK Lightning-Kabel 1,2 m Schwarz
Tripp Lite M100-004COIL-BK Lightning-Kabel 1,2 m Schwarz
Tripp Lite M100-004COIL-BK Lightning-Kabel 1,2 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30806423
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     M100-004COIL-BK
EAN/GTIN:
     0037332192110
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
134.9 mm
Höhe des Versandkartons
249.9 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332192117
Merkmale
Kabellänge
1.2 m
Anschluss 1
Lightning
Anschluss 2
USB A
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
61 mm
Verpackungstiefe
23.1 mm
Verpackungshöhe
116.1 mm
Paketgewicht
20 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
M100-001-GY-MAX
ab € 19,61*
Zubehör
Tripp Lite
M100-003-GY-MAX
ab € 21,55*
Zubehör
Tripp Lite
M100-003-HD
ab € 13,36*
Zubehör
Tripp Lite
M100-003-LRA-WH
ab € 12,16*
Zubehör
Tripp Lite
M100-006-BK
ab € 17,16*
Zubehör
Tripp Lite
M100-006-GY-MAX
ab € 23,80*
Zubehör
Tripp Lite
M100-006-HD
ab € 17,18*
Zubehör
Tripp Lite
M100-006-LRA-WH
ab € 13,08*
Zubehör
Tripp Lite
M100-010-BK
ab € 21,64*
Zubehör
Tripp Lite
M100-010-HD
ab € 24,42*
Zubehör
Tripp Lite
M100-010-WH
ab € 21,52*
Zubehör
Tripp Lite
M100-10N-BK
ab € 16,06*
Zubehör
Tripp Lite
M100AB-006-S-LB
ab € 11,28*
Zubehör
Tripp Lite
M100AB-01M-WH
ab € 16,61*
Zubehör
Tripp Lite
M100AB-03M-WH
ab € 10,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.