Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite M100-003-BK USB-A-zu-Lightning Sync/Ladekabel (Stecker/Stecker) – MFi-zertifiziert, schwarz, 0,9 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite M100-003-BK USB-A-zu-Lightning Sync/Ladekabel (Stecker/Stecker) – MFi-zertifiziert, schwarz, 0,9 m
Tripp Lite M100-003-BK USB-A-zu-Lightning Sync/Ladekabel (Stecker/Stecker) – MFi-zertifiziert, schwarz, 0,9 m
Tripp Lite M100-003-BK USB-A-zu-Lightning Sync/Ladekabel (Stecker/Stecker) – MFi-zertifiziert, schwarz, 0,9 m
Tripp Lite M100-003-BK USB-A-zu-Lightning Sync/Ladekabel (Stecker/Stecker) – MFi-zertifiziert, schwarz, 0,9 m
Tripp Lite M100-003-BK USB-A-zu-Lightning Sync/Ladekabel (Stecker/Stecker) – MFi-zertifiziert, schwarz, 0,9 m
Tripp Lite M100-003-BK USB-A-zu-Lightning Sync/Ladekabel (Stecker/Stecker) – MFi-zertifiziert, schwarz, 0,9 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-22129727
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     M100-003-BK
EAN/GTIN:
     0037332182159
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Hilft Ihnen beim Aufladen und Synchronisieren Ihres Apple-Mobilgeräts
Das M100-003-BK verbindet Ihr iPhone, iPad oder iPod mit dem USB-A-Anschluss eines Computers oder USB-Ladegeräts, sodass Sie Ihr Apple-Gerät aufladen und gleichzeitig Daten übertragen können. Der reversible 8-polige Lightning-Stecker kann in beide Richtungen angeschlossen werden, um jederzeit einen schnellen und einfachen Anschluss zu gewährleisten. Das Ladekabel ist MFi-zertifiziert und somit mit iPhone, iPad und iPod-Geräten kompatibel.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Breite des Versandkartons
249.9 mm
Höhe des Versandkartons
80 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332182156
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
Lightning
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
116.1 mm
Verpackungstiefe
59.9 mm
Verpackungshöhe
23.1 mm
Paketgewicht
20 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
CS16USB
ab € 1.118,41*
Zubehör
Tripp Lite
M100-001-GY-MAX
ab € 19,72*
Zubehör
Tripp Lite
M100-003-GY-MAX
ab € 21,50*
Zubehör
Tripp Lite
M100-003-HD
ab € 13,34*
Zubehör
Tripp Lite
M100-003-LRA-WH
ab € 12,15*
Zubehör
Tripp Lite
M100-006-BK
ab € 17,18*
Zubehör
Tripp Lite
M100-006-GY-MAX
ab € 23,74*
Zubehör
Tripp Lite
M100-006-HD
ab € 17,13*
Zubehör
Tripp Lite
M100-006-LRA-WH
ab € 13,06*
Zubehör
Tripp Lite
M100-006-WH
ab € 17,33*
Zubehör
Tripp Lite
M100-010-HD
ab € 24,41*
Zubehör
Tripp Lite
M100-010-WH
ab € 21,37*
Zubehör
Tripp Lite
M100-10N-BK
ab € 16,08*
Zubehör
Tripp Lite
M100-10N-BK-10
ab € 98,44*
Zubehör
Tripp Lite
M100AB-003-S-LB
ab € 9,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.