Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa-Krepp #4438, Acrylatkleber, blau 50mx19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-8000107
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     4438
EAN/GTIN:
     4005800150753
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
tesa-Krepp UV 4438 - Krepp-Klebeband • Tesakrepp 4438 eignet sich speziell für alle Anstrich- und Malerarbeiten im Außenbereich • Die Klebmasse ist aus Naturkautschuk • Als Trägermaterial dient glattes Papier • Tesa-Krepp 4438 besitzt eine sehr gute Handeinreißbarkeit und sehr gute Farbhaftung • Prüfen Sie bitte vor Verwendung des Produkts, ob es für den von Ihnen vorgesehenen Einsatzzweck geeignet ist • Es ermöglicht gute scharfe Farbkanten und besitzt eine gute Anschmiegsamkeit • Das Klebeband ist sehr gut für empfindliche Oberflächen und gut für raue Oberflächen geeignet • Es ist besonders für Verklebungen auf wasserverdünnbaren Acryl-Lacken geeignet
Weitere Informationen:
Hersteller:
Tesa
Marke::
Tesa
Modell-Nr:
4438
Länge:
50 m
Stärke:
167 µm
Trägermaterial:
Krepp | Papier
Kleber:
Acrylat
°C kurzfr.:
70 °C
Farbe:
blau
Produkteigenschaften:
feuchtigkeitsbeständig | UV-beständig
Klebebandtyp:
Kreppband | Selbstklebeband
Kern-Ø:
3 Zoll | 76 mm
Breite:
19 mm
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, Putz-Band, Putz-Klebeband, Putzband, Stein-Band, Steinband, Steinklebeband, tesa kreppband blau 50m 19mm, tesa putzband, steinband, KreppKlebeband, KreppKlebebänder, Kreppbänder, Klebebänder, Malerabdeckbänder, Krepp-Klebebänder
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,60*
ab € 5,42*
€ 8,33*
1
€ 8,95*
ab € 5,97*
€ 8,47*
1
€ 4,00*
ab € 6,58*
€ 9,03*
5 Tage
nicht lagernd
16
€ 7,90*
ab € 6,20*
€ 9,46*
Lager 847
unbekannt
96
Frei Haus
ab € 8,65*
€ 10,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 96 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,173* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 96 Stück
Mindestbestellmenge: 96 Stück ( entspricht € 1.014,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
04848-00001-01
ab € 42,23*
Sonstiges
tesa
04848-00003-01
ab € 3,63*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.