| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-1561110625 Herst.-Nr.: 41040001000 EAN/GTIN: 4005800016936 |
| |
|
| | |
| Klebeband tesafilm#®# 4104 PVC Eigenschaften: • Robuster PVC-Träger • Starke Naturkautschukklebemasse für eine hohe Klebekraft • Entfernbar von vielen Oberflächen Einsatzbereiche: • Verschließen von kleinen Schachteln, z. B. aus Plastik oder Vollpappe • Verschließen von Dosen und Beuteln • Vielzahl der Farben bietet die Möglichkeit zur Markierung, z. B. von Rohrleitungen • Geeignet für die 2-Farbenlackierung zur Erzielung sauberer Farbkanten Technische Daten: Trägerart: PVC-Film Gesamtdicke: 65 μm Klebemasse: Naturkautschuk Klebekraft auf Stahl: 3,6 N/cm Reißdehnung: 60 % Reißkraft: 60 N/cm Abbildungen zeigen Farbe rot und farblos Weitere Informationen: | | Farbe: | farblos | Breite: | 6 mm | Kartoninhalt: | 288 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa klebefilm rot 6mm x 66m, pvc-band, pvc-band rot, 1561110625, 61110625 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,60* | ab € 59,03016* | € 79,21008* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 82,57008* | € 110,96016* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 87,77016* | € 118,36008* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 99,54624* | € 124,57608* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 101,99016* | € 127,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 24 Stück (ab € 3,65709* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|