Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 4124 Transparent 66 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
TESA 4124 Transparent 66 m
TESA 4124 Transparent 66 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100271105
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04124-00009
EAN/GTIN:
     4005800050954
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bandlänge
66 m
Speicherbandbreite (metrisch)
15 mm
Bandstärke
65 µm
Merkmale
Bandfarbe
Transparent
Geeignet für Materialien
Karton
Klebebandmaterial
PVC
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,51*
  
Preis gilt ab 60.000 Rollen
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,02304* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Rollen
€ 2,55*
€ 3,03
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 2,50*
€ 2,98
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 2,35*
€ 2,80
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 1,92*
€ 2,28
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 1,87*
€ 2,23
pro Rolle
ab 400 Rollen
€ 1,77*
€ 2,11
pro Rolle
ab 1200 Rollen
€ 1,76*
€ 2,09
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 1,74*
€ 2,07
pro Rolle
ab 4800 Rollen
€ 1,70*
€ 2,02
pro Rolle
ab 60000 Rollen
€ 1,51*
€ 1,80
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
ab € 11,71*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
ab € 16,86*
Zubehör
tesa
6005
ab € 206,94*
Zubehör
1-PACK
WX-67910
ab € 6,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.