| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-984910054925 Herst.-Nr.: 04104-00012 EAN/GTIN: 4005800001512 |
| |
|
| | |
| Premium Verpackungsklebefilm 4104, Breite 12mm, Länge 66m, alterungsbeständig Transparenter Innenverpackungsklebefilm auf Basis einer robusten PVC-Folien und einer stark klebenden Naturkauschukklebmasse für eine hohe Klebkraft. Zum Verschließen von kleinen Schachteln z. B. aus Plastik oder Vollpappe sowie von Dosen und Beuteln. alterungsbeständig ja, lichtpausfähig ja, schattenfrei kopierbar ja Eigenschaft: 12mm breit, 66m lang Farbe: transparent |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewebeband, Gewebeklebeband, Klebe-Streifen, Klebebandstreifen, Klebefilm, Klebestreifen, Abdeckband, Abklebeband, Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa klebefilm 12mmx66m, folienkleber, pvc-klebeband 66m x 12mm, Premium, Verpackungsklebefilm, 4104, Breite, 04104-00012 |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 12 | | pro Rolle | € 5,49* | ab € 4,24* | € 5,41* | | | | | | | | 12 | | pro Stück | € 4,60* | ab € 3,88* | € 5,51* | | | | | 23 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 5,06* | € 6,52* | | | | | | | | 144 | | pro Rolle | € 4,90* | ab € 5,54* | € 6,85* | | | | Lager 1039 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 14,65* | € 18,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|