Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ejendals TEGERA 8811 - Schnittschutzhandschuh, schwarz,gelb Gr.9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8171245
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7340118321653
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
ejendals TEGERA 8811 Infinity - Schnittschutzhandschuh • Anatomisch geformter Schnittschutzhandschuh für Arbeiten mit scharfen Materialien und Werkzeugen wie Glas, Blech, Messer, Sägen • Bietet Schutz gegen Fleisch- und Schürfwunden, Schnittwunden, Schmutz, Austrocknung, rissiger Haut • Beständig gegen Kontaktwärme bis 100 °C • Zugelassen für den Umgang mit Lebensmitteln • Mit PU- und Nitrilschaum beschichtete Handfläche, Schaum-Griffmuster für sicheres Greifen
Weitere Informationen:
Hersteller:
ejendals
Marke::
Tegera
Serie:
Tegera
Modell-Nr.:
8811
EN-Norm:
EN 1186 | EN 388: 2016 | EN 407: 2004
EN388:2016 Abriebf.:
Level 4
EN388:2016 Schnittf.:
X
EN388:2016 Weiterreißf.:
Level 4
EN388:2016 Durchstoßf.:
Level 3
EN388:2016 Schnittf. ISO:
Level D
EN407 Hitzeschutz:
Brennverhalten Level X | Große Schmelzmetallmengen Level X | Kleine Schmelzmetalltropfen Level X | Kontaktwärme Level 1 | Konvektive Hitze Level X | Strahlungswärme Level X
Schutzklasse:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Schutzsegment:
Kälteschutz | Lebensmitteltauglich | Mechanikschutz | Schnittschutz
Schutzkategorie:
Mechanikschutz
Trägermaterial:
Nylon
Beschichtungsmaterial:
Nitrilschaum | PU
Beschichtungsausführung:
Fingerspitzen beschichtet | Innenhandbeschichtung
Verwendungszweck:
allgemeine Handhabung
Produkteigenschaften:
lebensmitteltauglich | Mechanikschutz | Schnitt-/Stichschutz
Branchenschlüssel:
Automobilindustrie | Bau/ Straßenbau | Entsorgungsbetrieb | Glasarbeiten | Handwerk | Metallverarbeitende Industrie | Wartung
Farbe:
gelb | grau | schwarz
Handschuhgröße:
9
Größe int.:
L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 11,66*
€ 13,88
pro Paar
ab 12 Paar
€ 11,57*
€ 13,77
pro Paar
ab 30 Paar
€ 11,03*
€ 13,13
pro Paar
ab 60 Paar
€ 10,74*
€ 12,78
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,02*
€ 10,73
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.