Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell MICROCHEM 3000 Schutzanzug Gr.XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8158000
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5013756002841
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Ansell ALPHATEC 3000 Mod. 111 - Schutzanzug • Mehrlagiges Barrierematerial wirksam gegen zahlreiche Chemikalien • Hellgelbe Signalfarbe für erhöhte Mitarbeitersicherheit • Leicht und trotzdem robust • Antistatisch - Gemäß EN 1149-5 • Doppel-Reißverschlusssystem und Ärmelüberwurf für optimale Dichtheit, 2-teilige Kapuze • Spezielle Zulassung: Infektionserreger EN 14126:2003 • Geeignet für Ex-Zonen
Weitere Informationen:
Hersteller:
Ansell
Marke::
Ansell
Anwendungsbereich:
Allgemeine industrielle Reinigungsarbeiten | Bergbau | Chemie | Kläranlagen | Öl- und Petrochemie | Pharmazie
Schutzklasse:
Typ 3 flüssigkeitsdicht | Typ 4 sprühdicht | Typ 5 partikeldicht
Produkteigenschaften:
antistatisch | verschweißte Nähte
Farbe:
gelb
Größe -XS-XXXL:
XXL
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
39
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 17,44*
€ 24,29*
9 Tage
unbekannt
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 22,974*
€ 27,014*
1 Tag
75
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 20,48*
€ 28,36*
Lager 847
8
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 22,42*
€ 30,75*
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 686,64*
€ 761,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
YE30W-00111-04
ab € 17,35*
Ähnlich
Ansell
YE30W-00111-05
ab € 17,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.