Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell AlphaTec® Schutzoverall 3000, Modell 111, Kat.III, gelb, Größe XL, 20/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-53004
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     YE30W-00111-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Ansell AlphaTec® Schutzoverall 3000, Modell 111, Kat.III, gelb, Größe XL, 20/VE

Ansell AlphaTec® Schutzoverall 3000, Modell 111, Kategorie III, Typ 3-B, 4-B und 5-B, nach EN 1073-2, EN 14126, antistatisch gemäß EN 1149-5, effektiver Schutz gegen anorganische Chemikalien und organische Biostoffe, 2-teilige Kapuze, Doppelreißverschluss, doppelte Ärmelüberwürfe, Gummizüge an Kapuze, Taille, doppelte Arm- und Fußabschlüsse, Farbe: gelb, Material: PP-Vlies mit Barrierefilm, Grammatur: 80 g/qm, Größe: XL,1 Verpackungseinheit = 20 Stück
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
24
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 17,38*
€ 24,48*
11 Tage
unbekannt
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 22,984*
€ 27,124*
1 Tag
116
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 20,51*
€ 28,47*
8 Tage
1
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 22,40*
€ 30,88*
Lager 114
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 687,56*
€ 764,49*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 764,49*
€ 909,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 740,01*
€ 880,61
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 717,61*
€ 853,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 705,40*
€ 839,43
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 695,29*
€ 827,40
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 687,56*
€ 818,20
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 34,378* pro Stück)
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
YE30W-00111-04
ab € 17,49*
Ähnlich
Ansell
YE30W-00111-06
ab € 17,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.