Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell AlphaTec® Schutzoverall 3000, Modell 111, Kat.III, gelb, Größe 2XL, 20/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-53005
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     YE30W-00111-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Ansell AlphaTec® Schutzoverall 3000, Modell 111, Kat.III, gelb, Größe 2XL, 20/VE

Ansell AlphaTec® Schutzoverall 3000, Modell 111, Kategorie III, Typ 3-B, 4-B und 5-B, nach EN 1073-2, EN 14126, antistatisch gemäß EN 1149-5, effektiver Schutz gegen anorganische Chemikalien und organische Biostoffe, 2-teilige Kapuze, Doppelreißverschluss, doppelte Ärmelüberwürfe, Gummizüge an Kapuze, Taille, doppelte Arm- und Fußabschlüsse, Farbe: gelb, Material: PP-Vlies mit Barrierefilm, Grammatur: 80 g/qm, Größe: 2XL, 1 Verpackungseinheit = 20 Stück
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 27,464*
€ 27,464*
8 Tage
8
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 26,80*
€ 31,02*
Lager 114
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 697,60*
€ 773,38*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 773,38*
€ 920,32
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 748,04*
€ 890,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 723,12*
€ 860,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 709,16*
€ 843,90
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 697,60*
€ 830,14
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 34,88* pro Stück)
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
YE30W-00111-05
ab € 24,33*
Ähnlich
Ansell
ab € 27,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.