Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHOWA 720R Chemieschutzhandschuh nitrilbeschichtet Gr.10/XL


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-45857
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     Nitrile
EAN/GTIN:
     4901792011884
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
SHOWA 720 R blau - Chemieschutzhandschuhe • Antibakterielle und geruchsabweisende Behandlung • Spezielle Kohlenwasserstoffbehandlung • Anwendungsbereiche: Chemie, Konstruktion, Geschirrspülen und Hygiene, Abwaschen/Reinigen, Raffination von Öl und Erdöl, Landwirtschaft, Pharmazeutika, Lösungsmittel, Bauwesen, Malerarbeiten • Leichter und elastischer Handschuh, fusselarm und sehr lange formstabil • Schützt gegen Öle, Kohlenwasserstoffe, Fette und Abrieb, bietet effiziente und dauerhafte Griffsicherheit • Undurchlässig, für Arbeiten in feuchter oder öliger Umgebung, sicheres Ergreifen von Objekten • Verbesserte Hygiene • Keine Hautreizungen durch Nähte • Schutz des Unterarms • Vollbeschichtung, zusätzliche Beschichtung der ganzen Hand • Wellenkante • Komplett angeraute Oberfläche • Antibakterielle und geruchsabweisende Behandlung • Spezielle Kohlenwasserstoffbehandlung • Anatomische Form • Nahtloses Strickgewebe
Weitere Informationen:
Hersteller:
SHOWA
Marke::
Showa
Modell-Nr.:
720R
EN-Norm:
EN 1186 | EN 374-2: 2003 | EN 388: 2003 | EN 388: 2016
EN388:2003 Abriebf.:
Level 3
EN388:2003 Schnittf. Coupe Test:
Level 1
EN388:2003-Weiterreißf.:
Level 3
EN388:2003 Durchstoßf.:
Level 2
EN388:2016 Abriebf.:
Level 3
EN388:2016 Schnittf.:
Level 1
EN388:2016 Weiterreißf.:
Level 3
EN388:2016 Durchstoßf.:
Level 2
EN388:2016 Schnittf. ISO:
X
EN ISO 374-1:2016 Chemikalienschutz:
J-n-Heptan | K-Natriumhydroxid 40% | L-Schwefelsäure 96%
Schutzklasse:
PSA-Kat. III - Schutzausrüstung bei hohen Risiken
Schutzkategorie:
Chemikalien- und Flüssigkeitsschutz
Trägermaterial:
Baumwolle | Polyester
Beschichtungsmaterial:
Nitril
Verwendungszweck:
allgemeine Handhabung | Chemikalienverarbeitung | Lebensmittelschutz
Produkteigenschaften:
CE-Zeichen | flüssigkeitsdicht | lebensmitteltauglich | Mechanikschutz | ölabweisend | Schnitt-/Stichschutz
Branchenschlüssel:
Bau/ Straßenbau | Chemische Industrie | Forst-/Garten-/Agrawirtschaft | Klimatechnik | Metallverarbeitende Industrie | Nahrungsmittelindustrie
Stulpenart:
Gezackt
Länge min:
300 mm
Wandstärke:
1,10 mm
Griffprofil:
Geraute Ausführung
Farbe:
blau | dunkelblau
Handschuhgröße:
10
Größe int.:
XL
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuhe blau, schnittschutzhandschuh, Laborschutzhandschuhe, Montageschutzhandschuhe, Arbeitsschutzhandschuhe, berufshandschuhe, Chemieschutzhandschuhe, Nitrilschutzhandschuhe, sicherheitshandschuhe, berufsschutzhandschuhe, Laborhandschuhe, Arbeitshandschuhe, Chemiehandschuhe, 720, Chemie-Schutzhandschuhe, Profi-Schutzhandschuhe, Chemikalienschutzhandschuhe
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
96
60
Frei Haus
ab € 3,85*
€ 4,70*
7 Tage
300
60
€ 5,99*
ab € 3,87*
€ 4,87*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 2,93*
€ 5,21*
Lager 847
nicht lagernd
10
€ 4,99*
ab € 5,06*
€ 6,67*
1
€ 8,95*
ab € 5,76*
€ 8,91*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 6,67*
€ 7,94
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,37*
€ 7,58
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,04*
€ 7,19
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 5,06*
€ 6,02
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 66,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHOWA
0477_11 H
ab € 2,93*
Ähnlich
SHOWA
0477_08 H
ab € 2,93*
Ähnlich
SHOWA
SHO7201
ab € 2,93*
Ähnlich
SHOWA
SHO7203
ab € 2,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.