Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzhandschuh Showa 720R Größe XL


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Chemikalienschutzhandschuh Showa 720R Größe XL
Chemikalienschutzhandschuh Showa 720R Größe XL
Artikel-Nr.:
     2627A-1015720010
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     720R-XL
EAN/GTIN:
     4901792011884
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

Chemikalienschutzhandschuh 720R Cat. III

Einhaltung EN-Normen: EN 388:2016, 3132X, EN ISO 374-1:2016/Type B JKL, EN ISO 374-5:2016

Eigenschaften:

  • Vollbeschichtung, zusätzliche Beschichtung der ganzen Hand
  • Wellenkante
  • Komplett Angeraute Oberfläche
  • antibakterielle und geruchsabweisende Behandlung
  • Spezielle Kohlenwasserstoffbehandlung
  • Anatomische Form
  • Nahtloses Strickgewebe

Vorteile

  • Leichter und elastischer Handschuh, fusselarm und sehr lange formstabil
  • schützt gegen Öle, Kohlenwasserstoffe, Fette und Abrieb, bietet effiziente und dauerhafte Griffsicherheit
  • Undurchlässig, für Arbeiten in feuchter oder öliger Umgebung, sicheres Ergreifen von Objekten
  • Oberflächenbearbeitung für besseres Feingefühl und mehr Griffsicherheit
  • Verbesserte Hygiene
  • Design für größere Bewegungsfreiheit und mehr Komfort bei langem Tragen
  • Keine Hautreizungen durch Nähte
  • Schutz des Unterarms
Weitere Informationen:
Größe:
10
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuhe gr. 10 nylon, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, Showa, Best, Showa-Best, Chemikalienschutzhandschuh, Schutzhandschuh, Arbeitshandschuh, Handschuh, Feinmechanikerhandschuh
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
60
Frei Haus
ab € 3,85*
€ 4,69*
8 Tage
300
60
€ 5,99*
ab € 3,84*
€ 4,71*
Lager 2627
21
1
€ 6,95*
ab € 2,92*
€ 5,20*
8 Tage
11
10
€ 4,99*
ab € 4,49*
€ 5,91*
1
€ 8,95*
ab € 6,13*
€ 9,39*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,20*
€ 6,19
pro Paar
ab 5 Paar
€ 4,69*
€ 5,58
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,35*
€ 5,18
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,20*
€ 5,00
pro Paar
ab 30 Paar
€ 4,01*
€ 4,77
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,81*
€ 4,53
pro Paar
ab 60 Paar
€ 3,66*
€ 4,36
pro Paar
ab 120 Paar
€ 3,55*
€ 4,22
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,92*
€ 3,47
pro Paar
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHOWA
4706
ab € 2,93*
Ähnlich
SHOWA
0477_11 H
ab € 2,91*
Ähnlich
SHOWA
0477_08 H
ab € 2,92*
Ähnlich
SHOWA
SHO7201
ab € 2,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.