Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell ALPHATEC 09-922 (ex.SCORPIO) Chemieschutzhandschuh besch L.305mm Gr.10/XL


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-40168
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     09-922
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Ansell ALPHATEC 09-922 (ex. SCORPIO) - Chemieschutzhandschuhe • Anwendungsbereiche: Umgang mit Chemikalien, insbesondere mit Ätz- und Lösungsmitteln, Entfetten, Metallherstellung, Petrochemie, Beschichten, Raffination • Premium-Neopren für einen exzellenten Schutz gegen eine Vielzahl von Chemikalien • Hochwertige Neopren-Beschichtung Schützt vor einem breiten Spektrum von Säuren, Ätzmitteln, Alkoholen und Lösungsmitteln • Guter Schutz vor Mechanikgefahren • Isolierende Spezialschutzstulpe mit einem gesteppten Baumwollträger für Arbeiten bei Hitze und Kälte. Arbeiten mit einem kurzfristigen Kontakt von bis zu 180° C heißen Flüssigkeiten und bei Kälte bis -25° C • Komfortable anatomische Passform, die sich den Konturen der ruhenden Hand anpasst. Erhöhte Beweglichkeit und geringere Ermüdung der Hände
Weitere Informationen:
Hersteller:
Ansell
Marke::
Ansell
Serie:
AlphaTec | ex. Scorpio
Modell-Nr.:
09-922
EN-Norm:
EN 374-2: 2003 | EN 388: 2003 | EN ISO 374 - 1: 2016 Typ A | EN ISO 374 - 5: 2016
EN388:2003 Abriebf.:
Level 3
EN388:2003 Schnittf. Coupe Test:
Level 1
EN388:2003-Weiterreißf.:
Level 2
EN388:2003 Durchstoßf.:
Level 1
EN388:2016 Abriebf.:
Level 3
EN388:2016 Schnittf.:
Level 1
EN388:2016 Weiterreißf.:
Level 2
EN388:2016 Durchstoßf.:
Level 1
EN388:2016 Schnittf. ISO:
Level B
EN407 Hitzeschutz:
Brennverhalten Level X | Große Schmelzmetallmengen Level X | Kleine Schmelzmetalltropfen Level X | Kontaktwärme Level 1 | Konvektive Hitze Level X | Strahlungswärme Level X
EN374 Chemikalienschutz:
A-Methanol | K-Natriumhydroxid 40 % | L-Schwefelsäure 96 %
EN ISO 374-1:2016 Chemikalienschutz:
A-Menthol | K-Natriumhydroxid 40% | L-Schwefelsäure 96% | M-Salzpetersäure 65% | P-Wasserstoffperoxid 30% | T-Formaldehyd 37%
Schutzklasse:
PSA-Kat. III - Schutzausrüstung bei hohen Risiken
AQL:
1.5
Schutzsegment:
Chemikalienschutz | Flüssigkeitsschutz | Hitzeschutz (kurzfristig) | Mechanikschutz | Mikroorganismenschutz
Schutzkategorie:
Chemikalien- und Flüssigkeitsschutz
Belastungsebene:
Hohe Belastung
Trägermaterial:
Baumwolle | Jersey
Beschichtungsmaterial:
Neopren
Verwendungszweck:
allgemeine Handhabung | Chemikalienverarbeitung
Produkteigenschaften:
CE-Zeichen | Chemieschutz | flüssigkeitsdicht | Hitzeschutz | Kälteschutz | Mechanikschutz | ölabweisend | Schnitt-/Stichschutz
Branchenschlüssel:
Chemische Industrie | Maschinenbau/Anlagenbau | Metallverarbeitende Industrie
Stulpenart:
Schutzstulpe
Länge min:
305 mm
Griffprofil:
Glatte Ausführung
Farbe:
schwarz
Größe int.:
XL
Handschuhgröße:
10
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Handschuh Rettungsanzug, Neopren-Handschuh, Neoprenhandschuh, Neoprenhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, baumwolle arbeitshandschuh größe 10, handschuh rettungsanzug, neoprenhandschuhe xl, berufsschutzhandschuhe, Neoprenschutzhandschuhe, sicherheitshandschuhe, Jerseyträgermaterial, berufshandschuhe, Latexfrei, K-Anorganische Base, A-Primärer Alkohol, Schutzstulpen, Baumwollträgermaterial, Schutzstulpe, L-Anorganische Säure, Scorpio, Hitze, hohe Belastungen, Chemikalientauglich, Typ-A, hitzetauglich, T-Aldehyd, P-Peroxid, M-Anorganische Säure, Industrielle Handschuhe, Chemiekalienschutzhandschuhe, 09922, Schutzhandschuhe, Neox, 9922, Chemieschutzhandschuhe, Chemie-Schutzhandschuhe, Profi-Schutzhandschuhe, Chemikalienschutzhandschuhe, Chemiehandschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,85*
  
Preis gilt ab 6.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 18,31*
€ 21,79
pro Paar
ab 24 Paar
€ 18,16*
€ 21,61
pro Paar
ab 60 Paar
€ 17,47*
€ 20,79
pro Paar
ab 120 Paar
€ 16,74*
€ 19,92
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 14,85*
€ 17,67
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.