Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-97435 Herst.-Nr.: AR7710 EAN/GTIN: 0731304253600 |
| |
|
| | |
| Features:
- Vorrichtung für vertikale Stromverteilung - Montage von bis zu vier vertikalen Rack-PDUs pro Seite. - Schnell abnehmbare Laschen - Einfaches Einsetzen oder Entfernen des Geräts. - Möglichkeit zur vertikalen Montage - Werkzeuglose Montage - Rückseitiges/vertikales Kabelmanagement Weitere Informationen: | | weight: | 2.077 kg | height: | 0.130 m | width: | 0.170 m | depth: | 0.400 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabeldriller, Kabel-Organizer, Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, apc 19 zoll steckdosenleiste, 19 zoll steckdosenleiste, Netzwerkschrank |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 99,28* | € 122,73* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 99,14* | € 122,74* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 100,39* | € 123,94* | | | | | 32 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 100,61* | € 124,70* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 119,76* | € 148,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|