Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUERSWALD COMmander 4 S0-R-Modul für COMmander 6000R/RX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AUERSWALD COMmander 4 S0-R-Modul für COMmander 6000R/RX
AUERSWALD COMmander 4 S0-R-Modul für COMmander 6000R/RX
Artikel-Nr.:
     832-96113
Hersteller:
     Auerswald
Herst.-Nr.:
     90677
EAN/GTIN:
     4019377906774
Suchbegriffe:
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
Erweiterungsmodul um 4 schaltbare (intern/extern) S0-Ports für COMmander Basic, Basic.2, Business und COMmander 6000-Serie. - 4S0-Ports, schaltbar extern/intern - Interne S0-Ports für Systemtelefonie und ISDN-Endgeräte
Weitere Informationen:
weight:
0.480 kg
height:
0.056 m
width:
0.170 m
depth:
0.380 m
Weitere Suchbegriffe: TK-Anlagen Module
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 250,98*
€ 284,37*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 249,40*
€ 284,38*
Frei Haus
ab € 265,15*
€ 301,73*
Frei Haus
ab € 273,33*
€ 308,65*
6 Tage
6
€ 1,00*
ab € 275,93*
€ 313,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,38*
€ 338,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,75*
€ 336,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,20*
€ 321,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,45*
€ 317,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,40*
€ 296,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Auerswald
90638
ab € 34,12*
Zubehör
Auerswald
90681
ab € 160,72*
Zubehör
Auerswald
90132
ab € 126,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.