Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auerswald 90638 Audio-Netzwerkmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auerswald 90638 Audio-Netzwerkmodul
Auerswald 90638 Audio-Netzwerkmodul
Artikel-Nr.:
     CIDE1-5396503
Hersteller:
     Auerswald
Herst.-Nr.:
     90638
EAN/GTIN:
     4019377906385
Suchbegriffe:
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
auerswald netzwerkmodul
a/b Schaltmodul Steuerung vorhandener Gong-, Türöffner- und Lichtsysteme Wird parallel an der a/b-Leitung angeschlossen, max 6x möglich, für TFS-Dialog 201 bis 204.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
35 mm
Weitere Suchbegriffe: ethernet modul
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Auerswald
90674
ab € 713,39*
Zubehör
Auerswald
90677
ab € 248,81*
Zubehör
Auerswald
90675
ab € 377,20*
Zubehör
Auerswald
90131
ab € 125,03*
Zubehör
Auerswald
90133
ab € 102,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.